• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Set 0,5 - 2,5 mm² 400 St. Farbcode DIN in Streudose

Artikel-Nr.: 43904
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43904
EAN / GTIN 4010995439040
Herstellernummer 43904
L-Nummer L60070 4054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Entnahme und sichere Aufbewahrung dank Streudose mit rastendem Drehverschluss
  • Steigert Ihre Effizienz: Ideal für den mobilen Einsatz dank kompakter, stapelbarer Streudose
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C
  • Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse
  • Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit
  • Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmenverbindungen
  • Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden
  • Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen
  • Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit
  • Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse
  • Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht
  • Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C
  • Für Anwendungen in der Elektrik
  • Inhalt: 50x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St
  • Farbcode (FR) / DIN 0,5 mm² (43911) 100x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St
  • Farbcode DIN 0,75 mm² (43996) 100x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St
  • Farbcode 1 (FR) / DIN 1 mm² (43913) 100x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St
  • Farbcode 1 (FR) / DIN 1,5 mm² (43914) 50x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St
  • Farbcode 2 (DE) & DIN 2,5 mm² (43927)

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb