{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12FID-202X | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
maximales Drehmoment 1. Stufe | 147 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Schlagzahl 1. Stufe | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | HEX (E 6,3) | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
Gewicht | 1,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 1,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Stahl | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074014 M12FID | |
Herstellernummer | 4933459823 |