{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BSB 18C2XLI-X02C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah; 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 32 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 50 Nm; 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.800 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 45 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 14 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 13 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,7 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070229 BSB18C2X24 | |
EAN / GTIN | 4058546287528 | |
Herstellernummer | 4935471124 |