Montagewagen mit Schubladen 75 kg 885/5

Artikel-Nr.: 930725 885/5
885/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 885 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladengehäuse Höhe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 36
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 5
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gehäuse oben offen nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 131 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930725 885/5
EAN / GTIN 4062406348762

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 36×20G.
Montagewagen in 40×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb