Art.-Nr.: 920355 700
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
74,06 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
700
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Scherblech aus stabilem Stahlblech. Zum seitlichen Einbau an den elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen, um eine Quetschgefahr in Reihe stehender Arbeitsplätze zu verhindern.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für mittlere Belastungen Nr. 920311 und 920316.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
passend für Tiefe 700 mm
Produktart Scherblech für Werkbank