Art.-Nr.: 993411
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
5.636,15 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 50
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit 3 oder 4 Vollauszugböden (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster.
Mit Schließstange (Einzelauszugssperre), Kopfboden und Rückwand (2-teilig).

Lackierung:

Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL7035, Auszugböden anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
  • Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltürensätze Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 − 993316.
  • Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1 Anbauregal ergeben sich folgende Bodenbelastungen: Punktlast 2500 kg, Flächenpressung 10 kg/cm2, Flächenlast pro m2 3290 kg/m2.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.