Art.-Nr.: 952210 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
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
54,86 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 8×16

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952210: 1 St.
HOLEX Feilen-Satz 5-teilig Nr. 517420 Gr. 250: 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×16
Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 16
Produktart Hartschaumeinlage mit Feilen

Ersatzteile