Art.-Nr.: 955165 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis
143,66 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
15
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
passend für Shadowboard-Tiefe 115

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955165: 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 635429 Gr. 125; 240: je 1 St.
GARANT Kardangelenk 3/8 Zoll Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll „Surface Drive“ Nr. 637125 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22: je 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
Breite 383 mm
Tiefe 115 mm
Anzahl Werkzeuge 15
Produktart Hartschaumeinlage mit Steckschlüssel

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb