Art.-Nr.: 953185 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
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
Setpreis
81,14 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
9
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 8×20

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953185: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® Nr. 625150 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: je 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Produktart Hartschaumeinlage mit Schraubendreher

Ersatzteile