Art.-Nr.: 954858 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
241,16 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954858: 1 St.
GARANT Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 115120 Gr. 1 – 13: 1 St.
GARANT Hand-Entgrater 90° Nr. 150400 Gr. 12,4: 1 St.
HOLEX HM-Reißnadel Nr. 458800: 1 St.
Körner Sonderqualität Nr. 748900 Gr. 120/10: 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Produktart Hartschaumeinlage mit Werkzeugsortimenten

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb