-
Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Korrektionsschutzbrillen
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Verwandte Kategorien
Schutzbrille mit Sehstärke: Effektiver Augenschutz für Brillenträger
Ob verarbeitende Industrie, Chemiewerk, Laboratorium oder handwerklicher Betrieb: In zahllosen Tätigkeitsbereichen ist das Tragen einer Schutzausrüstung am Arbeitsplatz nicht nur ausdrücklich zu empfehlen, sondern sogar gesetzliche Vorschrift. Der Augenschutz ist in vielen Fällen ein Bestandteil dieses Equipments. Schließlich nehmen Menschen mehr als 75 Prozent ihrer Sinneseindrücke mittels der Augen wahr. Mit einer Schutzbrille lassen sich schwerwiegende Schädigungen des Sinnesorgans verhindern. Angestellte mit einer Sehhilfe stehen häufig vor einem Problem: Ein herkömmlicher Augenschutz ist nämlich oftmals nicht mit einer Brille vereinbar. In einem solchen Fall bietet sich eine Schutzbrille mit Sehstärke an. Diese vereint die Funktionalität von Korrektions- sowie Schutzbrillen und wird daher auch als Korrektionsschutzbrille bezeichnet. Hochwertige Schutzbrillen mit Sehstärke finden Sie selbstverständlich hier online bei uns.
Die Schutzbrille für Brillenträger
Unsere Korrektionsschutzbrillen sind nach EN 166 sowie EN 170 normiert und zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität aus. So eignet sich der Augenschutz auch für Tätigkeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehkraft. Mit zusätzlichen Features wie einem flexiblen Nasenbügel und gepolsterten Bügelenden garantiert die Schutzausrüstung auch bei längerer Nutzung einen angenehmen Tragekomfort. Eine kostengünstige Alternative stellen sogenannte Korb- beziehungsweise Überbrillen dar, die im Segment der Vollsichtschutzbrillen angesiedelt sind. Allerdings eignen sich diese vorrangig für kurzweilige Arbeiten. Für den längeren Einsatz empfehlen wir Ihnen eine Schutzbrille mit Sehstärke.
Der Aufbau einer Schutzbrille mit Sehstärke gleicht dem einer gewöhnlichen Brille. Beachten Sie jedoch, dass je nach Arbeitsplatz und Gefährdungsgrad unterschiedliche Modelle für Ihre Mitarbeiter infrage kommen. Bei uns im Online-Shop stehen Ihnen Schutzbrillen für Brillenträger mit verschiedenen Stärken zur Auswahl. Je nach Ausführung bieten wir Augenschutz im Bereich von einer bis zu zweieinhalb Dioptrien an. Darüber hinaus haben Sie ebenso die Option, sich für einen Korrektionseinsatz zu entscheiden. Ein solcher wird an der Innenseite einer gewöhnlichen Schutzbrille eingehängt.
Besteht ein Anrecht auf eine Schutzbrille mit Sehstärke?
Arbeitgeber sind per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Angestellten vor möglichen Gefahren zu schützen. Dies schließt jedoch keine Korrektionsgläser mit ein. Folglich müssen Unternehmer bei einer Schutzbrille mit Sehstärke lediglich einen Anteil übernehmen. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Kombination aus Schutz- und Korrektionsbrille.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Arbeitsschutzbrille mit Sehstärke nicht. Diese stellt nämlich eine sogenannte Zweitbrille dar. Eine solche gehört bereits seit Jahren nicht mehr zum Leistungsumfang der Versicherung. Demzufolge übernimmt der Arbeitgeber die Kosten entweder komplett oder teilt sich diese mit dem jeweiligen Angestellten.
Grundsätzlich gibt es gleich mehrere Argumente für eine Korrektionsschutzbrille. So verhindert das Equipment nicht nur Unfälle. Ebenso wie andere Arbeitsausrüstung – etwa ein Kopf- und Gesichtsschutz – schafft eine Schutzbrille optimale Arbeitsbedingungen. Damit sorgt sie ebenso dafür, dass Ihre Angestellten konzentriert bleiben.
Ordern Sie Augenschutz einfach und bequem online bei der Hoffmann Group
Sie interessieren sich für eine Schutzbrille mit Sehstärke, um das Unfallrisiko im Betrieb zu verringern und Ihren Mitarbeitern die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu garantieren? In diesem Fall ist die Hoffmann Group der passende Ansprechpartner. Entdecken Sie hier im Online-Shop hochwertigen Augenschutz im modernen Design zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Wir stellen unseren Kunden nicht nur verschiedene Schutzbrillen mit integrierter Sehstärke zur Verfügung, sondern ebenso Vollsichtbrillen, Schweißerbrillen und Bügelbrillen.
Bei der Hoffmann Group finden Sie für jeden Einsatzzweck unkompliziert und schnell die passende Lösung. Darüber hinaus können Sie sich auf einen zuverlässigen Partner verlassen. Wir können mit Stolz behaupten, eine durchschnittliche Lieferfähigkeit von 99 Prozent zu erreichen. Sollten Sie unsicher darüber sein, welches Produkt sich für den konkreten Anwendungsfall am besten eignet, beraten wir Sie gern. Freuen Sie sich auf Schutzausrüstung in Premiumqualität. – Jetzt Schutzbrille mit Sehstärke online bestellen!