Bundhosen

Mehr als 3000 Produkte gefunden

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Arbeitsbundhosen – Komfort trifft Schutz

    Robuste Arbeitskleidung ist ein Muss für alle, die draußen oder drinnen anpacken. Arbeitsbundhosen werden täglich getragen. Die Allrounder bieten Schutz vor Chemikalien, Schmutz und Hitze. Es gibt eine Vielfalt an Modellen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Alle Hosen punkten durch Tragekomfort, Funktionalität und Sportlichkeit. Für Handwerker und Industriearbeiter zählen Bundhosen der Hoffmann Group neben Fußschutz und Arbeitsjacken zur persönlichen Ausstattung.

    Für jeden Betrieb die passenden Arbeitsbundhosen

    Handwerker wie zum Beispiel Maler legen Wert auf viel Stauraum durch Hosentaschen. Arbeitnehmer, die mit Chemikalien arbeiten, achten dagegen vor allem auf dichtes Gewebe. Die Arbeitsbundhosen der Hoffmann Group gehen auf beide Bedürfnisse ein. Sie können mit unterschiedlich vielen Taschen bestellt werden und sind in unterschiedlich hoher Gewebedichte erhältlich. Diese wird in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Das Spektrum reicht von 245 g/m² bis 315 g/m². Hosen mit hoher Gewebedichte sind extrem widerstandsfähig. Sie besitzen jedoch auch ein höheres Gewicht als Modelle mit geringer Dichte. Arbeitsbundhosen setzen sich aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung zusammen. Dank dieser Materialkombination ist die Beinbekleidung atmungsaktiv und widerstandsfähig. In vielen Fällen sogar wasserfest und feuerfest.

    Was ist beim Kauf zu beachten?

    Die Hose muss perfekt sitzen. Eine Arbeitsbundhose wird mehrere Stunden am Stück getragen und muss oft hohen Belastungen standhalten. Vor dem Kauf sollten Sie die exakte Hosengröße wissen und die Passform durch einen Blick auf die Produktbeschreibung abklären. In der Regel entspricht die Größe in unserem Shop der gängigen Konfektionsgröße. Eine Arbeitsbundhose mit Thermo-Eigenschaften speichert Wärme. Sie ist damit perfekt für Träger, die draußen oder nachts in der Kälte arbeiten, und unschlagbar im Winter. Für Arbeiten in der Sommerhitze sollten Sie ein leichteres Modell wählen. Knieschoner komplettieren die Beinbekleidung bei besonders herausfordernder Arbeit.

    Kurze vs. lange Arbeitshosen

    Lockere und luftige Shorts bieten Bewegungsfreiheit an heißen Sommertagen. Kurze Arbeitshosen sind allerdings nicht als Schutzkleidung geeignet. Als Arbeitgeber entscheiden Sie, ob kurze Hosen zur Arbeitsweise und zum Erscheinungsbild des Unternehmens passen. Im Zweifel sind lange Ausführungen universell bei jeder Witterung und Jahreszeit einsetzbar. Feste Nähte wappnen die Arbeitsbekleidung in jedem Fall für Belastungen. Die Hoffmann Group bietet Modelle mit einfachen, zweifachen und dreifachen Nähten.

    Pflegetipps für die Wäsche

    Arbeitsbundhosen sind pflegeleicht. Die Arbeitsbekleidung kann unkompliziert in der Waschmaschine gereinigt werden. Dennoch ist Folgendes zu beachten:

    • Pflegehinweise: Halten Sie sich an die Vorgaben des Herstellers. Jedes Modell hat eine eingenähte Waschanleitung.
    • Regelmäßig waschen: Schmutzige Arbeitsbekleidung sollten Sie zeitnah reinigen. Chemikalien und andere Verunreinigungen lassen sich so am besten entfernen.
    • Temperatur: Waschen Sie die Hose auf keinen Fall bei zu niedriger Temperatur.
    • Industriewäsche: In der Produktbeschreibung steht, ob das Modell für Industriewäsche geeignet ist.

    Wer trägt die Kosten für Arbeitshosen?

    Die soliden Arbeitsbundhosen der Hoffmann Group überzeugen durch Langlebigkeit. Eine Investition lohnt sich. Denn bei gesetzlich vorgeschriebener Schutzkleidung sind Sie als Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Kosten zu übernehmen und Ihre Angestellten einzuweisen. Dies betrifft den Großteil aller handwerklichen und industriellen Betriebe. Einheitliche und hochwertige Arbeitsbekleidung vermittelt zudem Professionalität und Kompetenz. Außerdem trägt eine einheitliche Bekleidung zur Identifizierung der Arbeitnehmer mit dem Unternehmen bei.

    Arbeitsbekleidung online bei der Hoffmann Group kaufen

    Im Online-Shop der Hoffmann Group erwartet Sie ein breit gefächertes Sortiment. Die Auswahl reicht von schlichten bis zu multifunktionellen Arbeitshosen mit vielen Beintaschen. Ob für Handwerk, Bau oder Industrie: für jede Branche bieten wir passende Modelle, die an die jeweils individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten angepasst wurden. Die modernen Arbeitsbundhosen in klassischem Schwarz oder farbigem Blau überzeugen durch hohe Funktionalität und durchdachtes Design. Unsere Arbeitsbundhosen sind für Männer und Frauen geeignet. Bestellen Sie die gewünschten Produkte bequem und unkompliziert direkt im Online-Shop und freuen Sie sich auf eine zuverlässige und pünktliche Lieferung. Für Fragen zu einzelnen Artikeln können Sie sich jederzeit an unsere kompetenten Fachberater wenden.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb