• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anschlagklemme BEAMTAC 2.0

Artikel-Nr.: 098192 2.0

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 2 kg
Produktart Anschlagklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098192 2.0
Herstellernummer AP-075

Beschreibung

Ausführung:

BEAMTAC 2.0. Mobile Anschlagklemme für Stahlträger. Flanschbreite flexibel einstellbar: 90 - 380 mm. Max. zulässiges Gewicht 140 kg.

Norm:

EN 795