Schweißermasken und Zubehör

s
-
s
179 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Schweißemasken – Professioneller Schutz für Augen, Gesicht und Lunge

    Sprühende Funken beim Schweißen sind eine Gefahr für Augen, Gesicht und Lunge. Bei Schweißarbeiten wird mit Extremtemperaturen und gefährlichen Stoffen wie Gasen und Schweißpulver gearbeitet. Dabei entstehen gesundheitsschädigende Dämpfe und Rauch. Funken können ins Gesicht sprühen und schmerzhafte Verbrennungen verursachen oder die Haare angreifen. Lichtbögen und Strahlung können die Augen schädigen. Unsere Masken schützen zuverlässig vor Gesundheitsschäden und überzeugen durch Langlebigkeit. Die Hoffmann Group bietet Ihnen ein umfangreiches Spektrum an Kopf- und Gesichtsschutz für jeden Bedarf.

    Was ist im Arbeitsschutz vorgeschrieben?

    Art und Umfang der Persönlichen Schutzausrüstung werden auf Basis der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Die Gefährdungsbeurteilung untersucht Kriterien wie die Bestandteile des Schweißrauches und die Art der Schweißarbeiten. Lichtbogenschweißen erfordert zum Beispiel Schutz vor UV-Strahlung und Infrarotstrahlung. Schweißrauch wird oft durch einen stationären Schweißrauchfilter am Arbeitsort abgesaugt. Ist keine Absaugung des Rauchs garantiert, so muss zusätzlich eine Maske mit Atemschutz getragen werden. Eine ausführliche Einweisung der Arbeitnehmer in die Nutzung der Schutzausrüstungist nach dem Arbeitsschutzgesetz Pflicht.

    Es gibt drei Arten von Schutzausrüstung für Schweißerarbeiten:

    • Handschutzschild
    • Manuelle Schweißmaske

    Der passende Schweißschirm für Ihren Betrieb

    Eine Automatik-Schweißmaske bietet das Maximum an Tragekomfort und Funktionen wie automatische Verdunklung und Aufhellung. Die Persönliche Schutzausrüstung wird regelmäßig getragen und ist die Grundlage für effizientes und sicheres Arbeiten. Wägen Sie vor dem Kauf ab, wie oft die Masken in Gebrauch sind und welche Anforderungen dieser erfüllen müssen.

    Es gibt folgende Sicherheitsnormen:

    • DIN EN 166 – Allgemeine Anforderungen Augenschutz
    • DIN EN 169 – Schweißerfilter
    • DIN EN 170 – Ultraviolettschutzfilter
    • DIN EN 171 – Infrarotschutzfilter
    • DIN EN 175 – Schweißerschutz
    • DIN EN 379 – Anforderungen an Schweißerschutzfilter

    Angaben zu den erforderten Sicherheitsnormen Ihrer Schutzausrüstung finden Sie in der Gefährdungsbeurteilung. Die DIN-Angaben zu einzelnen Modellen können Sie in der Produktbeschreibung unseres Online-Shops nachlesen.

    Automatik-Schweißmaske für alle Fälle

    Die Automatik-Schweißmaske zählt zum Standardrepertoire von Profis. Die Maske kann während der gesamten Schweißarbeit getragen werden und muss nicht abgelegt werden. Der Träger kann sich folglich komplett auf seine Arbeit fokussieren. Versehentliches Verblitzen der Augen wird durch die Automatik vermieden. Extras wie ein Atemschutz schützen die Lunge dank eingebautem Filter vor Rauch und gefährlichen Dämpfen.

    Einstellung des Automatik-Schutzmaske

    Studieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres Schweißermaske die Angaben des Herstellers. Besonders wichtig für den Automatik-Schutzmaske sind drei Einstellungen: Schutzstufe, Lichtempfindlichkeit und Verzögerungszeit. Die Schutzstufe legt fest, wie hoch der Strahlenschutz ist, und kann bei gängigen Modellen zwischen DIN 9 bis DIN 14 eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt je nach Aufgabe. Für die Einstellung von Lichtempfindlichkeit und Verzögerungszeit gibt es keine vorgeschriebenen Angaben. Reagiert die Maske zu empfindlich auf andere Lichtquellen, kann die Lichtempfindlichkeit angepasst werden. Die Verzögerungszeit sorgt dafür, dass die Maske nicht zu früh aufhellt, denn ein Lichtbogen verursacht in der Regel ein Nachbrennen.

    Wer Schweißarbeiten vornimmt, muss sich unbedingt an die Vorgaben des Herstellers und Arbeitgebers halten. Im Zweifel wird immer eine höhere Schutzstufe gewählt, denn eine falsche Einstellung kann besonders an den Augen zu gravierenden Schäden führen.

    Bestellen Sie Ihren Schweißmaske in Top-Qualität bei der Hoffmann Group

    Sie suchen eine Schweißermaske? Im Online-Shop der Hoffmann Group sind Sie an der richtigen Adresse! Wir bieten Ihnen eine hochwertige Auswahl an für Industrie, Bau und Handwerk. Kaufen Sie die passende Schutzausrüstung individuell nach Ihren Bedürfnissen und Anwendungen. In der Produktbeschreibung finden Sie eine Übersicht mit den technischen Daten und Wissenswertem. Zubehör wie Vorsatzscheiben, Frontabdeckung, Nackenschutz oder Sichtscheiben haben wir selbstverständlich ebenfalls im Angebot. Klicken Sie sich durch den Online-Shop, die Bestellung erfolgt rasch und unkompliziert. Schnelle Lieferung garantiert.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb