• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schweißerstiefel

92 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Schweißerschuhe: Hitzebeständige Arbeitsschutzschuhe für besondere Ansprüche

    In der Industrie, dem Handwerk oder der Produktion: fast allen metallverarbeitenden Berufen schreibt die Berufsgenossenschaft das Tragen spezieller Sicherheitsschuhe vor. Es handelt sich dabei um Arbeitsschuhe, die bestimmte Normen erfüllen müssen, um die Füße bei der Arbeit vor Verletzungen und Gefahren zu schützen. Speziell in Berufen der Metall-Branche kommen Schweißerstiefel und Schweißerschuhe zum Einsatz. Profitieren Sie vom Plus an Komfort und Schutz, den unsere speziellen Arbeitsschuhe bieten. Entdecken Sie jetzt hochwertige, genormte Arbeitsschutzbekleidung und -schuhe passend zu unterschiedlichen Anforderungen im Berufsalltag online bei der Hoffmann Group.

    Schweißerstiefel sorgen für maximale Sicherheit überall dort, wo es heiß hergeht

    Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen oder Schleifen: Bei der Arbeit mit Metall ist der Schutz des Gesichts, des Körpers, der Hände und nicht zuletzt der Füße besonders wichtig. Die richtige Schutzbekleidung und auch das Tragen von Sicherheitsschuhen reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für sicheres Arbeiten. Um Ihre Füße beim Schweißen oder Verarbeiten von Metall vor Verletzungen und Gefahren zu schützen, sind robuste, hitzebeständige Schweißerschuhe ideal. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihnen sicheren Halt und eine gute Trittfestigkeit gewährleisten und die Füße vor Risiken absichern.

    Sicherheit und Komfort: Das zeichnet Schweißerschutzschuhe aus

    Sicherheitsschuhe ergänzen bei vielen Tätigkeiten die notwendige Schutzbekleidung. Starke Hitze, Funken- oder Spanflug: Besonders bei der Be- und Verarbeitung von Metall darf der Schutz der Füße nicht vernachlässigt werden. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick, welche Funktionen und Anforderungen Schweißerstiefel und Schweißerschuhe erfüllen müssen:

    • besonders hohe Hitzebeständigkeit durch spezielle Materialkombinationen oder -beschichtung
    • Zehenschutz durch feste Schuhkappe aus Metall, Alu oder Kunststoff
    • robuste, rutschhemmende Sohle für einen soliden Stand und maximale Trittsicherheit
    • Damit Schweißerschuhe maximalen Schutz vor hitzebedingten Verletzungen als auch Brandentwicklung bieten, bestehen sie aus hitzeresistentem, schwer entflammbarem Material. So wird Verbrennungen ebenso vorgebeugt wie einem Feuerfangen durch Funkenflug.
    • Zum Schutz vor herabfallenden Werkstücken oder Werkzeugen sind die speziellen Arbeitsschuhe im vorderen Bereich der Kappe mit einer zusätzlichen Verstärkung versehen. Diese schützt Ihre Füße vor eventuell herabstürzenden Bauteilen, Stößen oder Quetschungen.
    • Schuhe mit Knöchelschutz bieten auch auf unwegsamem Gelände bestmöglichen Halt und beugen Umknicken vor.
    • Eine robuste Profilsohle mit rutschhemmendem Grip gewährleistet bestmögliche Trittsicherheit und wirkt Ausrutschen entgegen.

    Mit den Sicherheitsschuhen aus dem Online-Shop der Hoffmann Group sind Ihre Füße bei der Arbeit mit Metall bestmöglich geschützt. Gleichzeitig bieten sie Ihnen auch bei allerlei anderen Arbeiten eine solide Kombination aus Sicherheit und Komfort. Bestellen Sie jetzt die passenden Modelle für Ihre Ansprüche bequem online. Unser Sortiment umfasst zudem hochwertige Schutzkleidung für Damen und Herren, die Ihnen ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet.

    Diese Anforderungen und Normen müssen Schweißerschuhe und Schweißerstiefel erfüllen

    Nach der Norm DIN EN ISO 20345 gibt es unterschiedliche Sicherheitsklassen für Schweißerschuhe. Sie lassen Sie auf einen Blick erkennen, welche Eigenschaften ein Schuh mitbringt. Generell müssen nach dieser Norm alle Sicherheitsschuhe aus robustem Material gefertigt sein, wobei vielfach Leder zum Einsatz kommt. Eine 200 Joule Zehenschutzkappe, die eine Mindestlast von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe abhält, ist ebenso verpflichtend für Schweißerschuhe wie eine durchtrittssichere Ausführung mit rutschfester Sohle.

    Zusätzlich zu diesen Norm-Vorgaben gibt es eine ganze Reihe weiterer Eigenschaften, die Arbeitsschuhe auszeichnen und die ebenfalls standardisiert sind. Gerade, wenn Sie Ihre Arbeitsschutzschuhe nicht ausschließlich zum Schweißen tragen möchten, haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Schuhvarianten, die verschiedene Funktionen miteinander vereinen. Sie erkennen Sie unter anderem an den Kürzeln, die für bestimmte Normen stehen:

    • besonderer Fußknöchelschutz (AN)
    • elektrische Isolierung (I)
    • Wasserdichtigkeit (WR)
    • Leitfähigkeit (C)
    • erhöhte Schnittfestigkeit des Obermaterials (CR)
    • verbesserter Mittelfußschutz (M)
    • besonders gute Wärmeisolierung (HI)
    • hohe Wärmebeständigkeit der Sohle (HRO)

    Arbeitsschutzschuhe für unterschiedliche Ansprüche online bestellen bei der Hoffmann Group

    Unabhängig von bestimmten gewünschten Norm-Vorgaben sollten Sie Ihre Arbeitsschutzschuhe natürlich auch nach Komfort-Kriterien auswählen. Ein ergonomisches Fußbett sowie ein innen gepolsterter Schaft machen Schweißerstiefel und Schweißerschuhe zu einer komfortablen Ergänzung Ihrer Schutzbekleidung. Während Schweißerschuhe aus Leder gefertigt besonders robust sind, profitieren Sie bei Schuhen aus synthetischen Materialien von einem geringeren Gewicht. Letztere bieten zudem meist bereits vom ersten Tragen an hohen Tragekomfort, während Lederschuhe erst eingetragen werden müssen und anfangs noch etwas steif und klobig sein können.

    Die richtige Pflege von Schweißerschuhen

    Wer in einem Metallberuf arbeitet oder häufig schweißt, für den lohnt sich die Anschaffung von mindestens zwei Paar Schutzschuhen zum regelmäßigen Wechseln. Je nach Obermaterial kann beim Tragen ein Feuchtwerden der Stiefel durch Schwitzen nicht vermieden werden. Nach dem Tragen sollten Sie Ihre Schweißerstiefel daher am besten gut lüften und am nächsten Tag auf ein anderes Paar ausweichen. Dadurch profitieren Sie länger von den Vorteilen, die Ihnen die hitzebeständigen Arbeitsschutzschuhe bieten und fördern Ihre Fußgesundheit.

    Schuhe für Schweißer und viele andere Arbeitsschuhe online bei der Hoffmann Group bestellen

    Hochwertige Berufs- und Schutzkleidung sowie Arbeitsschuhe finden Sie im Hoffmann Group Online-Shop zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Unsere Auswahl an hochwertiger Herren- und Damen-Berufsbekleidung ist für unterschiedlichste Einsatzgebiete und Ansprüche abgestimmt. In unserem Sortiment finden Sie funktionale Basics als auch Spezial-Bekleidung, die besonderen Anforderungen gerecht wird. Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an Produkten in Premiumqualität sowie zuverlässige Serviceleistungen!

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb