{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | 270792 0,5-3 | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,6 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Įpjovimo gylis min. | 0,5 mm | |
| Įpjovimo gylis maks. | 3 mm | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| ISO-Code | 1600IR05150M0360; 1600IR175300M0360; HOG-RIRI1616XX | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VKX | |
| Danga | PVD | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,6 mm | |
| Produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Svoris | 4 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Article number | 270792 0,5-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197929532 | |
| Manufacturer number | 270792 0,5-3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |