{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nie nadaje się | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 4,6 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 60 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 600 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Article number | 080752 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008679 | |
| Manufacturer number | 080752 M5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |