{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | MADDOX | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Größe EU | 47 | |
| Geschlecht | Gentlemen’s; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Obermaterial | Microfibre; Textile | |
| Material Sohle | Polyurethane (PU); Thermoplastic polyurethane (TPU) | |
| Rutschhemmung | yes | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Composite | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | yes | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | yes | |
| antistatische Eigenschaften | yes | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | yes | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | yes | |
| Wasserdicht | yes | |
| profilierte Laufsohle | yes | |
| Schutzklasse | S3S | |
| Eigenschaft Schuh | cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole; reflective | |
| Schaftausführung | low | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Article number | 092245 47 | |
| EAN / GTIN | 4030839368718 | |
| Manufacturer number | 727201-47 | |
| Manufacturer/responsible person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |