Juego de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/4 pulgada 6 piezas 1/4

Número de artículo: 630905 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.266 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 6
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M3 − M10.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para 6 caras: 6 uds. n.º 631720
tam. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra