Tweearmige trekker 1

Artikelnummer: 880100 1
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 30 mm - 90 mm
Spanwijdte binnen 70 mm - 140 mm
Spandiepte tot 100 mm
maximaal draaimoment 80 Nm
Vermogen 4,5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,305 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880100 1
EAN/GTIN 4021176009433
Nummer fabrikant 20-1

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (voor buiten- en binnentrekopdrachten). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-⌀. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen