Opsteekratel omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-1/4inch

Artikelnummer: 657582 1-1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type aandrijfvierkant (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte b 25 mm
Hoogte h 11,5 mm
Continue belastbaarheid 30 Nm
Steekmaat S 21 mm
Aantal tanden 48
Insteekschacht 9×12 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Omschakelbare ratel ja
Ratel met uitwerper ja
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657582 1-1/4
EAN/GTIN 4062406277277
Nummer fabrikant 657582 1-1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Zeer compacte opzetratel, omschakelbaar, met uitwerper.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!
Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen