Kivitel:
086085 sz. M1 méretű csatlakozó dugóval (henger oldal) és 3/8-NPT becsavarható menettel (szivattyú oldal). Külső ⌀ 14 mm; belső ⌀ 6,3 mm (névleges méret); repesztő nyomás 2800 bar; minimális hajlítási rádiusz R =100 mm.
Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a
metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti.
100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
Figyelem:
A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.