Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tépőzáras csiszolótárcsa DynaMaze ⌀ 150 mm 22290

Cikkszám: 079690 22290

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 150 mm
Magasság 10 mm
Gyártó jelölése 22290
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079690 22290
Gyártó száma 22290

Leírás

Kivitel:

Új DynaMaze tépőzáras csiszolótárcsa innovatív elrendezésű porcsatornákkal és 6 lyukkal az optimális porelszívás érdekében. ⌀ 150 mm, magasság 10 mm.
5/16 col gép befogókhoz.

Alkalmazható:

079655 és 079656 sz. excenter csiszolóhoz.

Figyelem:

Az 566902556950 sz. tépőzáras csiszolóvlies tárcsához nem alkalmas.