{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | 52639 | |
Leadott teljesítmény | 970 W | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 218 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 2,3 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 80 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Gyártó száma | 52639 |