{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | CP3550-120AA5 | |
Leadott teljesítmény | 1 100 W | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 560 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 9,8 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Működési zajkibocsátás | 84 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079315 3550-120 | |
EAN / GTIN | 015451780425 | |
Gyártó száma | 6151607780 |