Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Asztali fúrógép ALZTRONIC 14 mm

Cikkszám: 076561 14

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ALZTRONIC 14
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 540 W
Maximális fordulatszám 230 min-1 - 4 000 min-1
Maximális fúrás ⌀ acélban 14 mm
Szerszámbefogás MK2
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M10
Orsólöket 80 mm
Előtolás Manuális
Orsó-alaplap távolság min. 437 mm
Orsó-alaplap távolság max. 437 mm
Orsó-gépasztal távolság min. 75 mm
Orsó-gépasztal távolság max. 357 mm
Kinyúlás 190 mm
Oszlop ⌀ 65 mm
Gépasztal hasznos felület szélessége 240 mm
Gépasztal hasznos felület hossza 300 mm
Gép-alaplap hasznos felület szélessége 300 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága 240 mm
Gépasztal magasságállítás kézi forgatókar
T-horony névleges méret 12 mm
T-hornyok száma 2
T-horony távolság 80 mm
Súly 83 kg
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076561 14

Leírás

Kivitel:

Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép.
  • Váltakozó áramú motor 230 V, 50 Hz.
  • Digitális fordulatszám kijelzés.
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.
  • Jobb- / bal forgásirány.
  • Billenthető orsóvédő elektromos biztosítékkal.
  • Vészleállító (reteszelődő) nyomógomb.
  • 24 hónap garancia, 10 év pótalkatrész garancia.
  • Fúrótokmány nélkül.

Digitális furatmélység kijelző.
Merev fúrófejjel és állítható magasságú és billenthető gépasztallal.

Figyelem:

További asztali fúrógépek külön ajánlatkérésre.