Biztonsági kábeltekercselő 17S

Cikkszám: 081192 17S
(25,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Névleges teljesítmény letekerve 2400 W
Névleges feszültség 250 V
Hossz 490 mm
Szélesség 190 mm
Magasság 410 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén gumi
Kábelhossz 17 m
Bemenet csatlakozó típus F
Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081192 17S
EAN / GTIN 7391390327543
Gyártó száma 309112310

Leírás

Kivitel:

Kábeltekercselő megvezetett lehúzó és feltekercselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel. Nagyon törésálló, zárt műanyag ház. Termikus túlterhelés elleni védelem, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.
Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 180°-os forgatási tartománnyal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekercselőket lásd a 080066080079 cikkszámoknál.