Kivitel:
A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból
túlmelegedés-védelemmel.
- 400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.
- 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel.
- Két 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.
- Vezeték keresztmetszet 2,5 mm.
Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.Eleget tesz a DGUV I 203-006 (korábban BGI 608), valamint a DGUV I 203-005 (korábban BGI 600) előírásainak.