LED-es homloklámpa H7R.2

Cikkszám: 081486 H7R.2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP X6

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése H7R.2
IP védettségi osztály IP X6
ATEX zóna Nincs
Fényáram 20 lm - 300 lm
Világítási idő 4 óra - 30 óra
Világítási távolság 50 m - 160 m
Energiaellátás Vezetékes
Világítás fényerő szabályozható igen
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
Rapid Focus igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 1,4 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Fej ⌀ 35 mm
Súly 165 g
Övtáska tartozék nem
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Gyártó száma 7298

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nagy teljesítményű LED-es homloklámpák.
Nagy fényerejű, fókuszálható és fokozatmentesen fényerő szabályozható. Többféle üzemmóddal.
Újratölthető. Li-Ion akkuval és USB töltőkészülékkel.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz