Gázos forrasztókészülék Independent

Cikkszám: 082250
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
38 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus gázos forrasztópáka komfortos piezo-gyújtással. Feltöltés a kereskedelemben kapható nagy tisztaságú butángázzal (mint a gázos öngyújtóknál).

Felhasználás:

Karbantartási és javítási munkákhoz, különösen ha nem megoldható az áramellátás, vagy az áramot lekapcsolták.

Tartalom:

1,0; 2,4; 3,2 és 4,8 mm-es véső alakú pákahegyekkel. Lángfúvóka (max. 1400°C-ig), forrólevegő-fúvóka (max. 700°C-ig), izzóhuzalos vágó, terelőlemez zsugortömlők zsugorítására, tisztítószivacs és szivacstartó praktikus műanyag dobozban.