• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ékhorony üregelő tüske HSS JS9 tűrés

Cikkszám: 290405
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
33 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Leírás

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhornyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő tüske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

  • Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tüskét (külön ajánlatkérésre).
  • A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni − ekkor az üregelő tüske automatikusan beáll.
  • Bevonattal ellátott üregelő tüskék és collméretes üregelő tüskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.
  • ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.
  • A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz