BDMT 070308 ER-JT GG

Cikkszám: 227157 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 070308 ER-JT
Típus GG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,16 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227157 GG
EAN / GTIN 4960664622597
Gyártó száma TKA00287

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D. Pontos 90° ap = 4 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: