Kivitel:
Az ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.
Felhasználás:
⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval ⌀ 152,1 mm-ig bővíthető. Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél. Furatkés hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló CC..09T3 típusú ISO váltólapkával.
Alkatrész:
Ajánlás:
Figyelem:
237531 sz. váltólapka tartó a 105,75 – 119,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (132,1-ig a
237534 sz. adapterrel).
237532 sz. váltólapka tartó a 125,75 – 139,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (152,1-ig a
237534 sz. adapterrel).