{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Váltólapka ISO kód | SOGT 11T3 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
belső hűtés | nem | |
Központozó alkalmas lapka formához | 142 | |
Szár | Weldon szár | |
Csúcsszög | 142 fok | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Maximális fúrás ⌀ d1 | 18,5 mm | |
Maximális furatmélység l1 | 3 mm | |
Szárhossz h | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Váltólapka méret | 16 | |
Váltólapka csavar | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231502 20 | |
EAN / GTIN | 4045197324016 |