Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Rádiusz váltólapka készlet 16/1-3

Cikkszám: 231526 16/1-3

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7525
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231526 16/1-3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 élű rádiusz váltólapkák.

Felhasználás:

Konvex rádiuszokhoz külső ⌀-nél vagy furatokban.

Alkalmazható:

231500 sz. 16 mérethez

Tartalma:

1-1 db 231525 sz. rádiusz váltólapka: 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek