KOMET® finomállítású fej B301

Cikkszám: 238301
Kedvezmény
-tól  388,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.
A beállítható legkisebb fogásvétel az ⌀-nél 0,002 mm nóniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

Felhasználás:

Kifúráshoz a ⌀ 29,5 – 121 mm tartományban.
A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

Figyelem:

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga betétet és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz