KOMET® M03Speed finomállítású fej

Cikkszám: 238370
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.
  • Moduláris rendszerfelépítés.
  • Finomállítás plusz megszorítás nélkül.
  • ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.
  • Gyors durva beállítás az esztergakés mozgatásával.
  • Célzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.
  • Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 − 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.
  • A finombeállítási lépések az ⌀-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.
  • A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.

Figyelem:

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.
A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.