HiPer-Drill alapszerszám 3×D

Cikkszám: 231605
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
34 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz