Kivitel:
- Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
- A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
- Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)
- Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.
Felhasználás:
álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.
Figyelem:
A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl.
302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.