• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Másolómaró 0° negatív furattal

Cikkszám: 212125
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
39 darabszám azonnal szállítható
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
ap max = 2 mm.
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz