Kivitel:
Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek.
Felhasználás:
Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.
Figyelem:
A
211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a
674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
a
e > 0,5×D esetén az a
p max 6 mm-re csökkentse.
Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 8 mm értéket válasszon.Ahhoz, hogy mind a
4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát
mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.