RDHX 0501 MOTN UNI

Cikkszám: 212195 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 914 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0501 MOTN
Típus UNI
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: