RDEX 1003 MOSN INOX

Cikkszám: 212250 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 768 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDEX 1003 MOSN
Típus INOX
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212250 INOX
EAN / GTIN 4045197303677

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
175
Acél < 750 N/mm²
P
175
Acél < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: