APMT 133512 SR ST1400

Cikkszám: 215344 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 522 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133512 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215344 ST1400
EAN / GTIN 4045197601254

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®"