{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A12M SDUCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
Középeltolódás L3 | 9,7 mm | |
Befogási magasság L2 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260338 12/07 | |
EAN / GTIN | 4960664579532 | |
Gyártó száma | THC11702 |