{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Középeltolódás L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Befogási magasság L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 |