Beszúró esztergakéstartó jobbos

Cikkszám: 273755
Kedvezmény
-tól  139,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
80 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz