Kivitel:
A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
Figyelem:
A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű
319006 –
319136 sz. befogókkal lehetséges.
6 mm beszúrási szélességtől t
max-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.