• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

KNUX 160410L 10 darabos készlet HBX020

Cikkszám: 251058 HBX020
Kedvezmény
98,80 €
Ár beállítása 10 Darab (2,57 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód KNUX 160410L
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség HBX020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Forgácstörő 2,2 mm
Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251058 HBX020
EAN / GTIN 4045197663870

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"