DNGA 150604 MET

Cikkszám: 255631 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNGA 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KBN35M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel MET
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Gyártó száma TBA02230

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: